品番 : EA469FL-6A
品名 : 3/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
仕様
材質 | SUSF304 | 適用規格 | JIS B2220 |
---|---|---|---|
呼び | 20(3/4) | 適用管外径 | 27.2mm |
クラス | 10K | 外径(D) | 100mm |
厚み(t) | 14mm | ガスケット座厚(f) | 1mm |
ガスケット座径(g) | 56mm | ボルト穴中心円の径(C) | 75mm |
ボルト穴数 | 4 | ボルト穴径(h) | 15mm |
重量 | 約790g | 最高使用圧力 | 0.4MPa |
最高使用温度 | 200℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/09 02:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1114ページ |
拡大