品番 : EA469FK-12A
品名 : 1・1/4"/ 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | SUSF304 | 適用規格 | JIS B2220 |
---|---|---|---|
呼び | 32(1・1/4) | 適用管外径 | 42.7mm |
クラス | 5K | 外径(D) | 115mm |
厚み(t) | 12mm | ガスケット座厚(f) | 2mm |
ガスケット座径(g) | 70mm | ボルト穴中心円の径(C) | 90mm |
ボルト穴数 | 4 | ボルト穴径(h) | 15mm |
重量 | 約910g | 最高使用圧力 | 0.4MPa |
最高使用温度 | 200℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 18:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1114ページ |
代替品
|
拡大