詳細表示

このページのURL:

品番 : EA469SD-4

品名 : Rc1/2"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ワシノ機器 型番 GKF13S
用途 フラッパー式サイトグラス 呼び径 15A
ねじサイズ PT1/2” 接続 ねじ込みRc(PT)
材質 SCS13A(ステンレス鋳鋼) 最高使用圧力 0.98MPa(10kgf/c㎡)
最高使用温度 150℃ 使用ガラス 強化ガラス
サイズ A:1/2”
L:95mm
H:約61mm
重量 0.7kg
フラッパー式サイトグラス スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)を組み込んだものです。流れに応じて金属プレートが動き、それによって流体の流れを目視できます。
※フラッパーの赤色塗装はなくなりました
追加説明
アイコン
カタログ価格

32,500 (税抜)/ 35,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/18 01:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1066ページ

代替品

EA469SD-4A
  • 品番

    EA469SD-4A

  • コメント

    変更点:ボルト固定方法

バリエーション一覧
EA469SD-3 Rc3/8"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)
EA469SD-4 Rc1/2"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)
EA469SD-6 Rc3/4"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:1/2\"\nL:95mm\nH:61mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top