品番 : EA469SD-6
品名 : Rc3/4"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)
仕様
メーカー | ワシノ機器 | 型番 | GKF13S |
---|---|---|---|
用途 | フラッパー式サイトグラス | 呼び径 | 20A |
ねじサイズ | PT3/4” | 接続 | ねじ込みRc(PT) |
材質 | SCS13A(ステンレス鋳鋼) | 最高使用圧力 | 0.98MPa(10kgf/c㎡) |
最高使用温度 | 150℃ | 使用ガラス | 強化ガラス |
サイズ | A:3/4” L:100mm H:約66mm |
重量 | 0.8kg |
フラッパー式サイトグラス | スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)を組み込んだものです。流れに応じて金属プレートが動き、それによって流体の流れを目視できます。 | ||
※フラッパーの赤色塗装はなくなりました |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,400 円(税抜)/ 40,040 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/02 12:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1109ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA469SD-3 Rc3/8"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製) |
EA469SD-4 Rc1/2"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製) |
EA469SD-6 Rc3/4"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※フラッパーの赤色塗装はなくなりました