品番 : EA469SD-3
品名 : Rc3/8"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製)
仕様
| メーカー | ワシノ機器 | 型番 | GKF13S |
|---|---|---|---|
| 用途 | フラッパー式サイトグラス | 呼び径 | 10A |
| ねじサイズ | PT3/8” | 接続 | ねじ込みRc(PT) |
| 材質 | SCS13A(ステンレス鋳鋼) | 最高使用圧力 | 0.98MPa(10kgf/c㎡) |
| 最高使用温度 | 150℃ | 使用ガラス | 強化ガラス |
| サイズ | A:3/8” L:70mm H:約45mm |
重量 | 0.4kg |
| フラッパー式サイトグラス | スプリングで押さえられたフラッパー(金属プレート)を組み込んだものです。流れに応じて金属プレートが動き、それによって流体の流れを目視できます。 | ||
| ※フラッパーの赤色塗装はなくなりました | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
31,600 円(税抜)/ 34,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/03 18:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1066ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA469SD-3 Rc3/8"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製) |
| EA469SD-4 Rc1/2"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製) |
| EA469SD-6 Rc3/4"[フラッパー式]サイトグラス(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

