詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470A-106

品名 : Rc 3/4" ボールバルブ(フルボア)

仕様

適用流体 水・油・空気 使用温度範囲 -15℃~100℃
最高使用圧力 3.5MPa 取付ねじ R3/4”
全長 80mm 六角対辺 32mm
ハンドル長 104mm 内径 20mm
重量 682g 材質 本体・ソケット:真鍮(ニッケルメッキ)
スピンドル・ナット:真鍮
ボール:真鍮(クロムメッキ)
ボールシール:PTFE
フルボア型
追加説明
カタログ価格

3,050 (税抜)/ 3,355 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/09/13 11:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1061ページ

代替品

EA470AB-6
バリエーション一覧
EA470A-104 Rc 1/2" ボールバルブ(フルボア)
EA470A-106 Rc 3/4" ボールバルブ(フルボア)
EA470A-110 Rc 1" ボールバルブ(フルボア)
EA470A-112 Rc1・1/4" ボールバルブ(フルボア)
EA470A-120 Rc 2" ボールバルブ(フルボア)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • L:80mm   SW:32mm\nH:90mm   L1:104mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top