品番 : EA470A-120
品名 : Rc 2" ボールバルブ(フルボア)
仕様
| 適用流体 | 水・油・空気 | 使用温度範囲 | -15℃~100℃ |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 3.5MPa | 取付ねじ | R2” |
| 全長 | 140mm | 六角対辺 | 70mm |
| ハンドル長 | 178mm | 内径 | 50mm |
| 重量 | 3700g | 材質 | 本体・ソケット:真鍮(ニッケルメッキ) スピンドル・ナット:真鍮 ボール:真鍮(クロムメッキ) ボールシール:PTFE |
| フルボア型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,250 円(税抜)/ 14,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/16 08:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1061ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470A-104 Rc 1/2" ボールバルブ(フルボア) |
| EA470A-106 Rc 3/4" ボールバルブ(フルボア) |
| EA470A-110 Rc 1" ボールバルブ(フルボア) |
| EA470A-112 Rc1・1/4" ボールバルブ(フルボア) |
| EA470A-120 Rc 2" ボールバルブ(フルボア) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

