品番 : EA470A-110
品名 : Rc 1" ボールバルブ(フルボア)
仕様
材質 | 本体・ソケット:真鍮(ニッケルメッキ)、スピンドル・ナット:真鍮、ボール:真鍮(クロムメッキ)、ボールシール:PTFE | 使用流体 | 水・油・空気 |
---|---|---|---|
使用温度 | -15℃~100℃ | 最高圧力 | 3.5MPa |
ねじサイズ | Rc1” | サイズ(mm) | l:90、h:97 |
ハンドル長 | 104mm | 六角対辺 | 39mm |
重量 | 約876g | ||
フルボア型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/02 21:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1105ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい