品番 : EA470A-102
品名 : Rc 1/4" ボールバルブ(フルボア)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 本体・ソケット:真鍮(ニッケルメッキ)、スピンドル・ナット:真鍮、ボール:真鍮(クロムメッキ)、ボールシール:PTFE | 使用流体 | 水・油・空気 |
---|---|---|---|
使用温度 | -15℃~100℃ | 最高圧力 | 3.5MPa |
ねじサイズ | Rc1/4” | サイズ(mm) | l:50、h:78 |
ハンドル長 | 95mm | 六角対辺 | 25mm |
重量 | 約296g | ||
フルボア型 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 07:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1117ページ |
代替品
|
拡大
※サイズ詳細はエスコ寸法図を参照下さい