品番 : EA470AZ-2
品名 : Rc1/4" ボールバルブ(真鍮製)
仕様
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | FS-08 |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | 8 | 取付ねじ | Rc1/4” |
| 全長 | 39mm | 最小内径 | 4.5mm |
| 使用流体 | 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 4.2MPa(-15~70℃) 0.5MPa(~150℃) |
| 流量(CV値) | 1.5 | 材質 | 真鍮 |
| レデューストボア(内径がバルブ呼び径の二段落ちサイズ)設計で、本体に継ぎ目が出ない構造 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/07/09 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1061ページ | ||||
