詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470AZ-4

品名 : Rc1/2" ボールバルブ(真鍮製)

仕様

メーカー オンダ製作所 型番 FS-15
呼び径 15 取付ねじ Rc1/2”
全長 56.5mm 最小内径 9mm
使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(使用温度範囲) 4.2MPa(-15~70℃)
0.5MPa(~150℃)
流量(CV値) 5.5 材質 真鍮
レデューストボア(内径がバルブ呼び径の二段落ちサイズ)設計で、本体に継ぎ目が出ない構造
追加説明
カタログ価格

2,530 (税抜)/ 2,783 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1061ページ
バリエーション一覧
EA470AZ-2 Rc1/4" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AZ-3 Rc3/8" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AZ-4 Rc1/2" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AZ-6 Rc3/4" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AZ-10 Rc1" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AZ-12 Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AZ-14 Rc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製)
EA470AZ-20 Rc2" ボールバルブ(真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top