品番 : EA470BH-102
品名 : Rc 1/4" 電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
仕様
メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | EA100-UTNE-8A |
---|---|---|---|
呼び径(A呼称) | 8 | ねじサイズ | Rc1/4” |
最高使用圧力 | 80℃以下の水・油・空気:1.0MPa 100℃以下の水・油・空気:0.5MPa |
材質 | ボデー:SCS14A ボールシート:カーボンファイバー入PTFE ステム:SUS316+Crめっき Oリング:FKM ボール:SUS316 |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 定格電流 | 90mA |
最大消費電力 | 9W | 最大出力トルク | 1.9N・m |
定格時間 | 連続 | 絶縁等級 | JIS C4003 E種 |
マイクロスイッチ接点容量 | AC125V 2A(抵抗負荷)AC250V 0.6A(抵抗負荷) | 位置リミットスイッチ | 開、閉各1個(有電圧) |
絶縁耐圧 | AC1500V(1分間)又は AC1800V (1秒間) | 使用環境 | 屋外使用可 (直射日光不可) |
周囲温度 | -20℃~+50℃ | 潤滑方式 | グリース |
過負荷保護装置 | インピーダンスプロテクト | 塗装 | ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン |
機能 | 90℃正逆回転 | 防水構造 | IEC60529 IP56相当 |
開閉時間 | 50Hz:約6秒 60Hz:約5秒 |
||
レデューストボア型 | |||
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,700 円(税抜)/ 53,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 02:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1108ページ |