詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470BH-103

品名 : Rc 3/8" 電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 EA100-UTNE-10A
呼び径(A呼称) 10 ねじサイズ Rc3/8”
最高使用圧力 80℃以下の水・油・空気:1.0MPa
100℃以下の水・油・空気:0.5MPa
材質 ボデー:SCS14A
ボールシート:カーボンファイバー入PTFE
ステム:SUS316+Crめっき
Oリング:FKM
ボール:SUS316
電源 AC100V(50/60Hz) 定格電流 90mA
最大消費電力 9W 最大出力トルク 1.9N・m
定格時間 連続 絶縁等級 JIS C4003 E種
マイクロスイッチ接点容量 AC125V 2A(抵抗負荷)AC250V 0.6A(抵抗負荷) 位置リミットスイッチ 開、閉各1個(有電圧)
絶縁耐圧 AC1500V(1分間)又は AC1800V (1秒間) 使用環境 屋外使用可
(直射日光不可)
周囲温度 -20℃~+50℃ 潤滑方式 グリース
過負荷保護装置 インピーダンスプロテクト 塗装 ハウジング:黒色
カバー:ライトブルーハンマートーン
機能 90°正逆回転 防水構造 IEC60529 IP56相当
開閉時間 50Hz:約6秒
60Hz:約5秒
レデューストボア型
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

48,700 (税抜)/ 53,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 09:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1108ページ

代替品

EA470BG-103
  • 品番

    EA470BG-103

  • コメント

    材質:青銅になります。

バリエーション一覧
EA470BH-102 Rc 1/4" 電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
EA470BH-103 Rc 3/8" 電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
EA470BH-104 Rc 1/2" 電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
EA470BH-106 Rc 3/4" 電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
EA470BH-110 Rc 1" 電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
EA470BH-112 Rc1・1/4"電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
EA470BH-114 Rc1・1/2"電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
EA470BH-120 Rc 2" 電動式三方ボールバルブ(AC100V/ステンレス
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top