品番 : EA470CA-84
品名 : RC 1/2 " グローブバルブ(青銅製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | C-15A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 15A | ねじサイズ | Rc1/2” |
| 最高使用圧力 | -29~120℃の静流水:1.6MPa 飽和蒸気(183℃):0.98MPa |
材質 | 青銅(ボディ) |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | クラス | 150 |
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/16 08:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1059ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

