品番 : EA470CA-94
品名 : RC1・1/2" グローブバルブ(青銅製)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | C-40A |
|---|---|---|---|
| 呼び径(A呼称) | 40A | ねじサイズ | Rc1-1/2” |
| 最高使用圧力 | -29~120℃の静流水:1.6MPa 飽和蒸気(183℃):0.98MPa |
材質 | 青銅(ボディ) |
| 接続形状 | ねじ込み:JIS B0203 | クラス | 150 |
| ※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 00:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1059ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

