詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470CA-90

品名 : RC 1 " グローブバルブ(青銅製)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 C-25A
呼び径(A呼称) 25A ねじサイズ Rc1”
最高使用圧力 -29~120℃の静流水:1.6MPa
飽和蒸気(183℃):0.98MPa
材質 青銅(ボディ)
接続形状 ねじ込み:JIS B0203 クラス 150
※可燃性ガス、毒性ガスには使用できません。
追加説明
カタログ価格

9,860 (税抜)/ 10,846 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/16 08:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1059ページ

代替品

EA470CA-10
バリエーション一覧
EA470CA-82 RC 1/4 " グローブバルブ(青銅製)
EA470CA-83 RC 3/8 " グローブバルブ(青銅製)
EA470CA-84 RC 1/2 " グローブバルブ(青銅製)
EA470CA-86 RC 3/4 " グローブバルブ(青銅製)
EA470CA-90 RC 1 " グローブバルブ(青銅製)
EA470CA-92 RC1・1/4" グローブバルブ(青銅製)
EA470CA-94 RC1・1/2" グローブバルブ(青銅製)
EA470CA-100 RC 2 " グローブバルブ(青銅製)
ウェブカタログ画像
  • L:77mm   H(全開):104mm\nD:80mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top