品番 : EA470DL-14
品名 : NPT 1・1/2" ゲートバルブ(真鍮製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
材質 | 本体:真鍮、ハンドル:鋳鉄 | 最高圧力 | 水・油・ガス(※):1.37MPa(14kgf/c㎡)、スチーム:0.86MPa(8kgf/c㎡) |
---|---|---|---|
※注意 | 可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可 | ねじサイズ(NPT) | 1・1/2” |
サイズ | L:65mm、H:125mm、D:75mm | 重量 | 約973 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,260 円(税抜)/ 10,186 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 11:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |