品番 : EA470EE-24
品名 : 2・1/2" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)
仕様
| メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | 10DJ-65A |
|---|---|---|---|
| 呼び径 | A呼称:65 B呼称:2-1/2” |
材質 | ボデー:FCD450-10 ステム:SUS403/SUS410 ジスク:FCD450-10+ENP ハンドル:ADC12 Oリング:NBR シートラバー:NBR(焼付け一体型) |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | 適用フランジ規格 | 5K/10K(JIS) |
| 使用温度範囲 | 0~70℃ | 面間寸法 | JIS B2032 |
| ロックレバー式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/21 12:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1064ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
