詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470EE-40

品名 : 4" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)

仕様

メーカー キッツ(KITZ) 型番 10DJ-100A
呼び径 A呼称:100
B呼称:4
材質 ボデー:FCD450-10
ステム:SUS403/SUS410
ジスク:FCD450-10+ENP
ハンドル:ADC12
Oリング:NBR
シートラバー:NBR(焼付け一体型)
最高使用圧力 1.0MPa 適用フランジ規格 5K/10K(JIS)
使用温度範囲 0~70℃ 面間寸法 JIS B2032
ロックレバー式
追加説明
カタログ価格

22,600 (税抜)/ 24,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/09 09:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1064ページ
バリエーション一覧
EA470EE-20 2" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)
EA470EE-24 2・1/2" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)
EA470EE-30 3" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)
EA470EE-40 4" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)
EA470EE-50 5" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)
EA470EE-60 6" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top