品番 : EA470EE-30
品名 : 3" ロックレバー式ダンパー(ダクタイル鋳鉄)
仕様
メーカー | キッツ(KITZ) | 型番 | 10DJ-80A |
---|---|---|---|
呼び径 | A呼称:80 B呼称:3 |
材質 | ボデー:FCD450-10 ステム:SUS403/SUS410 ジスク:FCD450-10+ENP ハンドル:ADC12 Oリング:NBR シートラバー:NBR(焼付け一体型) |
最高使用圧力 | 1.0MPa | 適用フランジ規格 | 5K/10K(JIS) |
使用温度範囲 | 0~70℃ | 面間寸法 | JIS B2032 |
ロックレバー式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,600 円(税抜)/ 25,960 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/14 15:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1107ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です。