詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470VA-20

品名 : # 20 ボールバルブ(自在型)

仕様

使用圧力 0.98MPa 呼び径 20
TS式(内径) 26.13mm 使用温度 0~50℃
材質 ボディー:硬質塩化ビニール
ハンドル:ABS樹脂
追加説明
カタログ価格

4,530 (税抜)/ 4,983 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/13 07:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1052ページ
バリエーション一覧
EA470VA-15 # 15 ボールバルブ(自在型)
EA470VA-20 # 20 ボールバルブ(自在型)
EA470VA-25 # 25 ボールバルブ(自在型)
EA470VA-30 # 30 ボールバルブ(自在型)
EA470VA-40 # 40 ボールバルブ(自在型)
EA470VA-50 # 50 ボールバルブ(自在型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top