詳細表示

このページのURL:

品番 : EA470VA-50

品名 : # 50 ボールバルブ(自在型)

仕様

使用温度 0~50℃ 使用圧力 0.98MPa
材質 硬質塩化ビニール 呼び径 50
TS式(内径) 60.25mm
追加説明
カタログ価格

14,000 (税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/31 02:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1052ページ
バリエーション一覧
EA470VA-15 # 15 ボールバルブ(自在型)
EA470VA-20 # 20 ボールバルブ(自在型)
EA470VA-25 # 25 ボールバルブ(自在型)
EA470VA-30 # 30 ボールバルブ(自在型)
EA470VA-40 # 40 ボールバルブ(自在型)
EA470VA-50 # 50 ボールバルブ(自在型)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top