品番 : EA470VA-25
品名 : # 25 ボールバルブ(自在型)
仕様
| 使用温度 | 0~50℃ | 使用圧力 | 0.98MPa |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール | 呼び径 | 25 |
| TS式(内径) | 32.16mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/31 02:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1052ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA470VA-15 # 15 ボールバルブ(自在型) |
| EA470VA-20 # 20 ボールバルブ(自在型) |
| EA470VA-25 # 25 ボールバルブ(自在型) |
| EA470VA-30 # 30 ボールバルブ(自在型) |
| EA470VA-40 # 40 ボールバルブ(自在型) |
| EA470VA-50 # 50 ボールバルブ(自在型) |
