詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471EP-40

品名 : #40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)

仕様

呼び径 40 基準外径 48mm
基準厚み 4.0mm 材質 耐衝撃性硬質塩化ビニール管
全長 2m 最高使用圧力(静水圧) 0.75MPa
入数 1本
追加説明
カタログ価格

4,590 (税抜)/ 5,049 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/31 03:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1051ページ 1406ページ
バリエーション一覧
EA471EP-13 #13/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)
EA471EP-16 #16/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)
EA471EP-20 #20/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)
EA471EP-25 #25/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)
EA471EP-30 #30/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
EA471EP-40 #40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
EA471EP-50 #50/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
EA471EP-65 #65/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
EA471EP-75 #75/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
メイン画像
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top