詳細表示

このページのURL:

品番 : EA471EP-75

品名 : #75/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)

仕様

材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 呼び径(塩ビ管) 75
外径(mm) 89 厚み(mm) 5.9
全長(m) 2 入数 1本
最高使用圧力(静水圧) 0.75MPa
JIS K 6742
追加説明
カタログ価格

10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1051ページ 1406ページ
バリエーション一覧
EA471EP-13 #13/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)
EA471EP-16 #16/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)
EA471EP-20 #20/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)
EA471EP-25 #25/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](2本)
EA471EP-30 #30/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
EA471EP-40 #40/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
EA471EP-50 #50/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
EA471EP-65 #65/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
EA471EP-75 #75/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)
ウェブカタログ画像
※画像はサイズ別商品です
  • ※画像はサイズ別商品です
  • パイプ外径一覧表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top