詳細表示

このページのURL:

品番 : EA472CC-10

品名 : 洗浄管用パッキン(38mmパイプ用)

仕様

メーカー LIXIL 型番 A-257(1P)
適合パイプ径 38mm 外径×内径×厚み スリップワッシャー:42×38.5×0.5mm
パッキン:43.5×37×4mm
適合品番 ロータンク用洗浄管  材質 スリップワッシャー:硬質塩化ビニル
パッキン:NR
洗浄管用パッキン(差込部パッキン)
スリップワッシャー付き
追加説明
カタログ価格

175 (税抜)/ 193 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/30 01:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1090ページ
バリエーション一覧
EA472CC-8 洗浄管用パッキン(16mmパイプ用)
EA472CC-9 洗浄管用パッキン(32mmパイプ用)
EA472CC-10 洗浄管用パッキン(38mmパイプ用)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top