品番 : EA472CC-9
品名 : 洗浄管用パッキン(32mmパイプ用)
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | A-254(1P) |
|---|---|---|---|
| 適合パイプ径 | 32mm | 外径×内径×厚み | スリップワッシャー:36×32.5×0.5mm パッキン:37×31×4mm |
| 適合品番 | ロータンク用洗浄管 | 材質 | スリップワッシャー:PVC パッキン:MR |
| 洗浄管用パッキン(差込部パッキン) | |||
| スリップワッシャー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/09 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA472CC-8 洗浄管用パッキン(16mmパイプ用) |
| EA472CC-9 洗浄管用パッキン(32mmパイプ用) |
| EA472CC-10 洗浄管用パッキン(38mmパイプ用) |
