品番 : EA472CC-8
品名 : 洗浄管用パッキン(16mmパイプ用)
仕様
| メーカー | LIXIL | 型番 | A-251(1P) |
|---|---|---|---|
| 適合パイプ径 | 16mm | 外径×内径×厚み | 20×15×4mm |
| 適合品番 | UF-104、AMU-200A、AMU-201A、UF-17、UF-18、UF-2、UF-2NH、UF-3、UF-3NH、UF-4、UF-4NH、UF-7、UF-7-U、UF-8、UF-8-U、UF-801、UF-801NH、UF-9、UF-9-U、UF-901 | 材質 | スリップワッシャー(白):硬質塩化ビニル パッキン(黒):NBR |
| 洗浄管用パッキン(差込部パッキン) | |||
| スリップワッシャー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/30 01:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1090ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA472CC-8 洗浄管用パッキン(16mmパイプ用) |
| EA472CC-9 洗浄管用パッキン(32mmパイプ用) |
| EA472CC-10 洗浄管用パッキン(38mmパイプ用) |
ウェブカタログ画像
拡大
