品番 : EA475-1030L
品名 : 1030x12.7mm 強力結束バンド(100本)
仕様
| 全長 | 1030mm | 幅 | 12.7mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 2.2mm | 最大径 | 285mm |
| 最小径 | 15mm | ループ引張強度 | 115kgf |
| 使用温度範囲 | -40~85℃ | 材質 | ナイロン66 |
| カラー | 白 | 入数 | 100本 |
| 不意に抜けるのを防止するロック付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
29,900 円(税抜)/ 32,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/24 23:36現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1114ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA475-280L 280x12.7mm 強力結束バンド(100本) |
| EA475-380L 380x12.7mm 強力結束バンド(100本) |
| EA475-550L 550x12.7mm 強力結束バンド(100本) |
| EA475-730L 730x12.7mm 強力結束バンド(100本) |
| EA475-1030L 1030x12.7mm 強力結束バンド(100本) |
