詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475-280L

品名 : 280x12.7mm 強力結束バンド(100本)

仕様

全長 280mm 12.7mm
厚み 2.2mm 最大径 67mm
最小径 15mm ループ引張強度 89kgf
使用温度範囲 -40~85℃ 材質 ナイロン66
カラー 入数 100本
不意に抜けるのを防止するロック付き
追加説明
カタログ価格

6,010 (税抜)/ 6,611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 63

(2026/09/16 05:57現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1114ページ
バリエーション一覧
EA475-280L 280x12.7mm 強力結束バンド(100本)
EA475-380L 380x12.7mm 強力結束バンド(100本)
EA475-550L 550x12.7mm 強力結束バンド(100本)
EA475-730L 730x12.7mm 強力結束バンド(100本)
EA475-1030L 1030x12.7mm 強力結束バンド(100本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 使用方法
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top