品番 : EA475AJ-15
品名 : 152x 3.5mm 結束バンド(耐候性/100本)
仕様
メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | AB150-W |
---|---|---|---|
全長 | 152mm | 幅 | 3.5mm |
厚み | 1.2mm | 最大径 | 36mm |
ループ引張強度 | 13.6kgf | 材質 | ナイロン66 |
屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。 | |||
UL規格認定品 | |||
入数は100本入りです。 | |||
使用温度範囲 | -40~85℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 125 (2024/05/02 14:18現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 1173ページ |