品番 : EA475AJ-16A
品名 : 160x 4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
仕様
メーカー | ヘラマンタイトン | 型番 | T50S-W |
---|---|---|---|
サイズ | 全長(L):160mm 幅(A):4.6mm 厚み(T):1.2mm B:7.2mm C:5.7mm D:8.1mm |
最大径 | 35mm |
ループ引張強度 | 22.94kgf | 材質 | ナイロン66 |
使用温度範囲 | -40~85℃ | 入数 | 100本 |
屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。 | |||
UL規格認定品(UL94V-2) | |||
ハロゲンフリー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/04/28 00:05現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1173ページ |