詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AJ-30

品名 : 301x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)

仕様

メーカー ヘラマンタイトン 型番 AB300-W
全長 301mm 4.8mm
厚み 1.5mm 最大径 80mm
最小径 1.5mm ループ引張強度 27.53kgf
使用温度範囲 -40~85℃ 材質 ナイロン66
UL難燃グレード(主原料) 耐候・UL94V-2 
入数 100本
屋内外の紫外線の当たる場所でも使用可能。
RoHS適合品
UL規格認定品
横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能
ハロゲンフリー
追加説明
カタログ価格

2,030 (税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/07/04 21:03現在)

商品入数 100 販売単位 pk
カタログページ 1116ページ

代替品

EA475B-300
  • 品番

    EA475B-300

  • コメント

    メーカー違い、300x7.6mm 100本

バリエーション一覧
EA475AJ-8 80x 2.2mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475AJ-10 100x 2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475AJ-15 152x 3.5mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475AJ-16A 160x 4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475AJ-19 202x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475AJ-20 202x 4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475AJ-25 251x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475AJ-30 301x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475AJ-35 380x 7.6mm 結束バンド(耐候性/ 50本)
EA475AJ-38 383x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475AJ-45 460x 7.6mm 結束バンド(耐候性/ 50本)
EA475AJ-55 541x12.7mm 結束バンド(耐候性/ 25本)
EA475AJ-60 605x 9.6mm 結束バンド(耐候性/ 25本)
EA475AJ-82 820x 8.8mm 結束バンド(耐候性/ 25本)
EA475AJ-100 1095x8.9mm 結束バンド(耐候性/ 25本)
EA475AJ-130 1325x8.9mm 結束バンド(耐候性/ 25本)
ウェブカタログ画像
入数:100本
  • 入数:100本
  • 横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top