詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475B-300

品名 : 300x 7.6mm 結束バンド(耐候性/100本)

仕様

全長 300mm 7.6mm
厚み 1.63mm 最大径 73mm
最小径 8mm ループ引張強度 53kgf
使用温度範囲 -40~85℃ 材質 ナイロン66
入数 100本
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,860 (税抜)/ 3,146 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 698

(2026/05/03 22:21現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1114ページ

代替品

EA475AT-300
  • 品番

    EA475AT-300

  • コメント

    メーカー違い、315x5.7mm 100本

バリエーション一覧
EA475B-75 75x 2.4mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-100 100x 2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-150 150x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-150W 155x 2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-160W 160x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-180 180x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-200 200x 4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-200W 203x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-250 250x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本]
EA475B-250W 250x 7.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-300 300x 7.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-300W 300x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-310W 310x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-350 350x 4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-370W 368x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-380 380x 7.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-400 400x 4.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-430W 432x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-450 450x 8.0mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-450W 450x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-550 550x 8.0mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-610 610x 9.0mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-685 685x 9.0mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-710 710x 9.0mm 結束バンド(耐候性/100本)
EA475B-10 100x 2.5mm 結束バンド(耐候性/10本)
EA475B-15 150x 3.6mm 結束バンド(耐候性/10本)
EA475B-20 203x 4.6mm 結束バンド(耐候性/10本)
EA475B-25 250x 4.8mm 結束バンド(耐候性/10本)
EA475B-30 300x 7.6mm 結束バンド(耐候性/10本)
EA475B-38 380x 7.6mm 結束バンド(耐候性/10本)
EA475B-45 450x 8.0mm 結束バンド(耐候性/10本)
EA475B-55 550x 8.0mm 結束バンド(耐候性/10本)
EA475B-68 685mm x 9.0mm 結束バンド (耐候性/10本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 使用方法
  • L:300mm  W:7.6mm

資料

RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top