品番 : EA475B-150W
品名 : 155x 2.5mm 結束バンド(耐候性/100本)
仕様
全長(mm) | 155 | 幅(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|
厚み(mm) | 1.3±0.25 | 最大径(mm) | 39 |
入数(本) | 100 | ループ引張強度(kgf) | 8 |
材質 | ナイロン66 | 使用温度範囲 | -40~85° |
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
300 円(税抜)/ 330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 50 (2024/04/29 11:28現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1173ページ |
拡大