品番 : EA475B-150
品名 : 150x 3.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
仕様
材質 | ナイロン66 | ||
---|---|---|---|
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。 | |||
全長 | 150mm | 幅 | 3.6mm |
厚み | 1.4mm | 最大径 | 39mm |
使用温度範囲 | -40~85℃ | ループ引張強度 | 中間、18kgf |
入数は100本入りです。 | |||
カラー | 黒 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1,151 (2024/09/21 09:54現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1173ページ |
代替品
|