品番 : EA475B-300W
品名 : 300x 4.8mm 結束バンド(耐候性/100本)
仕様
全長 | 300mm | 幅 | 4.8mm |
---|---|---|---|
厚み | 1.4mm | 最大径 | 85mm |
ループ引張強度 | 22kgf | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
材質 | ナイロン66 | ||
入数は100本入りです。 | |||
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。 | |||
ハウジング部 | 8×8×5.5(H)mm | ||
戸外使用を考慮したUV仕様 | |||
不意に抜けるのを防止するロック付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 182 (2024/04/29 10:18現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1173ページ |