品番 : EA475B-380
品名 : 380x 7.6mm 結束バンド(耐候性/100本)
仕様
材質 | ナイロン66 | ||
---|---|---|---|
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。 | |||
全長 | 380mm | 幅 | 7.6mm |
厚み | 2.0mm | 最大径 | 110mm |
使用温度範囲 | -40~85℃ | ループ引張強度 | 強性、55kgf |
入数は100本入りです。 | |||
カラー | 黒 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,340 円(税抜)/ 4,774 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 513 (2024/04/29 10:03現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1173ページ |
代替品
|