品番 : EA475B-10
品名 : 100x 2.5mm 結束バンド(耐候性/10本)
仕様
材質 | ナイロン66 | 全長 | 100mm |
---|---|---|---|
幅 | 2.5mm | 最大径 | 25mm |
厚み | 1.0mm | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
ループ引張強度 | 弱性、8kgf | 総重量 | 約5g |
入数は10本です。 | |||
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
50 円(税抜)/ 55 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 885 (2024/04/29 10:20現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1173ページ |
代替品
|