品番 : EA475B-61
品名 : 610mm x 9.0mm 結束バンド (耐候性/10本)
仕様
材質 | ナイロン66 | ||
---|---|---|---|
カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。 | |||
使用温度範囲 | -40~85℃ | 全長 | 610mm |
幅 | 9.0mm | 厚み | 2.0mm |
最大径 | 177mm | 入数 | 10本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
755 円(税抜)/ 831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 143 (2024/04/29 07:23現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1173ページ |
代替品
|