品番 : EA475AX-10
品名 : 99x 2.5mm 結束バンド(ナイロン12/100本)
仕様
メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | PLT1M-C120 |
---|---|---|---|
商品名 | ソーラーグリップ | 最大束線径 | φ22mm |
幅 | 2.5mm | 厚み | 1.1mm |
全長 | 99mm | ループ引張強度 | 80N(8.2kg) |
使用温度範囲 | -60~90℃ | 色 | 黒 |
材質 | 耐候性ナイロン12 | 入数 | 100本 |
耐塩化亜鉛性に優れ、野外の亜鉛めっき鋼板にも使用可能 | |||
耐塩化カルシウム性能に優れ、融雪剤、凍結防止剤など使用する地域でも安心! | |||
耐湿性にも優れており、また低温化の屋内外での使用にも適しています。 | |||
NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録商品です。 登録番号:KT-150105-VE |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/19 23:27現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1160ページ |
代替品
![]() |
|
入数:100本