品番 : EA475AX-30
品名 : 292x 4.8mm 結束バンド(ナイロン12/100本)
仕様
| メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | PLT3S-C120 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ソーラーグリップ | 最大束線径 | φ76mm |
| 幅 | 4.8mm | 厚み | 1.3mm |
| 全長 | 292mm | ループ引張強度 | 178N(18.2kg) |
| 使用温度範囲 | -60~90℃ | 色 | 黒 |
| 材質 | 耐候性ナイロン12 | 入数 | 100本 |
| 耐塩化亜鉛性に優れ、野外の亜鉛めっき鋼板にも使用可能 | |||
| 耐塩化カルシウム性能に優れ、融雪剤、凍結防止剤など使用する地域でも安心! | |||
| 耐湿性にも優れており、また低温化の屋内外での使用にも適しています。 | |||
| NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録商品です。 登録番号:KT-150105-VE |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,180 円(税抜)/ 6,798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/13 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1116ページ | ||||
代替品
![]() |
|


入数:100本