詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475AX-40

品名 : 36.8x4.8mm 結束バンド(ナイロン12/100本)

仕様

メーカー パンドウイット(PANDUIT) 型番 PLT4S-C120
商品名 ソーラーグリップ 最大束線径 φ102mm
4.8mm 厚み 1.3mm
全長 368mm ループ引張強度 178N(18.2kg)
使用温度範囲 -60~90℃
材質 耐候性ナイロン12 入数 100本
耐塩化亜鉛性に優れ、野外の亜鉛めっき鋼板にも使用可能
耐塩化カルシウム性能に優れ、融雪剤、凍結防止剤など使用する地域でも安心!
耐湿性にも優れており、また低温化の屋内外での使用にも適しています。
NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録商品です。
登録番号:KT-150105-VE
追加説明
カタログ価格

10,600 (税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/09/13 03:20現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1116ページ

代替品

EA475B-370W
  • 品番

    EA475B-370W

  • コメント

    メーカー、サイズの若干の違い

バリエーション一覧
EA475AX-10 99x 2.5mm 結束バンド(ナイロン12/100本)
EA475AX-15 142x 3.6mm 結束バンド(ナイロン12/100本)
EA475AX-20 188x 4.8mm 結束バンド(ナイロン12/100本)
EA475AX-25 249x 4.8mm 結束バンド(ナイロン12/100本)
EA475AX-30 292x 4.8mm 結束バンド(ナイロン12/100本)
EA475AX-40 36.8x4.8mm 結束バンド(ナイロン12/100本)
ウェブカタログ画像
※画像はEA475AX-20です。
入数:100本
  • ※画像はEA475AX-20です。\n入数:100本
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top