品番 : EA475AY-150
品名 : 1500x9.0mm 結束バンド (10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ナイロン | 全長 | 1500mm |
---|---|---|---|
幅 | 9.0mm | 厚み | 2.0mm |
最大径 | 462mm | 入数 | 10 |
ループ 引張強度 | 80kgf | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/15 14:52現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA475AY-81 812x 9.0mm 結束バンド (10本) |
EA475AY-94 940x 9.0mm 結束バンド (10本) |
EA475AY-122 1219x9.0mm 結束バンド (10本) |
EA475AY-150 1500x9.0mm 結束バンド (10本) |