品番 : EA475BA-150
品名 : 150x 3.6mm 結束バンド(耐薬品性/100本/PP)
仕様
| 全長 | 150mm | 幅 | 3.6mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.4mm | 最大径 | 36mm |
| ループ引張強度 | 8kgf | 使用温度範囲 | 0~80℃ |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 100本 |
| 耐薬品性に優れています。 | |||
| RoHS対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
525 円(税抜)/ 578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 101 (2026/07/08 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1114ページ | ||||

※100本入り