品番 : EA475BB-300
品名 : 300x 7.6mm 結束バンド(耐熱性/100本)
仕様
| 全長 | 300mm | 幅 | 7.6mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.6mm | 最大径 | 73mm |
| 最小径 | 8mm | ループ引張強度 | 53kgf |
| 使用温度範囲 | -40~105℃ | 材質 | ナイロン66 |
| 入数 | 100本 | ||
| 耐熱性 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/08/13 17:06現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||
代替品
![]() |
|


※100本入り