詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475BB-380

品名 : 380x 7.6mm 結束バンド(耐熱性/100本)

仕様

全長 380mm 7.6mm
厚み 1.8mm 最大径 96mm
最小径 8mm ループ引張強度 53kgf
使用温度範囲 -40~105℃ 材質 ナイロン66
入数 100本
耐熱性
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

5,740 (税抜)/ 6,314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 64

(2026/09/17 23:21現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1115ページ

代替品

EA475BD-380
  • 品番

    EA475BD-380

  • コメント

    高い耐熱性、耐油性の46ナイロン

バリエーション一覧
EA475BB-100 100x 2.5mm 結束バンド(耐熱性/100本)
EA475BB-150 150x 3.6mm 結束バンド(耐熱性/100本)
EA475BB-200 203x 4.6mm 結束バンド(耐熱性/100本)
EA475BB-250 250x 4.8mm 結束バンド(耐熱性/100本)
EA475BB-300 300x 7.6mm 結束バンド(耐熱性/100本)
EA475BB-380 380x 7.6mm 結束バンド(耐熱性/100本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※100本入り
  • ※画像は代表画像です\n※100本入り
  • 単位:mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top