詳細表示

このページのURL:

品番 : EA475BC-100

品名 : 100x 2.5mm 結束バンド(耐熱性/100本)

仕様

全長 100mm 2.5mm
厚み 1.0mm 最大径 22mm
ループ引張強度 8kgf 使用温度範囲 0~150℃
難燃グレード 94V-2 材質 ナイロン46
茶色 入数 100本
ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。
追加説明
カタログ価格

580 (税抜)/ 638 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/07/21 19:52現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 1115ページ
バリエーション一覧
EA475BC-100 100x 2.5mm 結束バンド(耐熱性/100本)
EA475BC-150 150x 3.6mm 結束バンド(耐熱性/100本)
EA475BC-200 203x 4.6mm 結束バンド(耐熱性/100本)
EA475BC-300 300x 4.8mm 結束バンド(耐熱性/100本)
EA475BC-385 385x 4.8mm 結束バンド(耐熱性/100本)
EA475BC-380 380x 7.6mm 結束バンド(耐熱性/100本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※100本入り
  • ※画像は代表画像です\n※100本入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top