品番 : EA475BC-380
品名 : 380x 7.6mm 結束バンド(耐熱性/100本)
仕様
| 全長 | 380mm | 幅 | 7.6mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.8mm | 最大径 | 105mm |
| ループ引張強度 | 55kgf | 使用温度範囲 | 0~150℃ |
| 難燃グレード | 94V-2 | 材質 | ナイロン46 |
| 色 | 茶色 | 入数 | 100本 |
| ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/09/28 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※100本入り