品番 : EA475BC-150
品名 : 150x 3.6mm 結束バンド(耐熱性/100本)
仕様
| 全長 | 150mm | 幅 | 3.6mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 1.4mm | 最大径 | 36mm |
| ループ引張強度 | 18kgf | 使用温度範囲 | 0~150℃ |
| 難燃グレード | 94V-2 | 材質 | ナイロン46 |
| 色 | 茶色 | 入数 | 100本 |
| ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/05 23:21現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1115ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※100本入り